EATON - Ersatzspule, werkzeuglose Steckverbindung, RAC 500: 480 - 500 V 40/60 Hz, AC, verwendbar für: DILM115, DILM150, DILM170

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 230114
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 480 .. 500 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 480 .. 500 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082301149
Sonepar Artikelnummer
120505437
Hersteller Artikelnummer
230114
Hersteller Typ
DILM150-XSP(RAC500)
Hersteller Artikel Nr.:
230114
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
480 .. 500 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
480 .. 500 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.245 kg


