EATON - Ersatzspule, werkzeuglose Steckverbindung, RAC 500: 480 - 500 V 40/60 Hz, AC, verwendbar für: DILM185A, DILM225A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 139567
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 480 .. 500 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 480 .. 500 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081363452
Sonepar Artikelnummer
120507429
Hersteller Artikelnummer
139567
Hersteller Typ
DILM225A-XSP(RAC500)
Hersteller Artikel Nr.:
139567
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
480 .. 500 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
480 .. 500 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.340 kg


