EATON - Ersatzteil, KSK-Träger Ci23

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 194563
Ausführung - Montagesteg
Geeignet für Gehäusebaubreite - 250 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 187 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 150 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010238058651
Sonepar Artikelnummer
121281049
Hersteller Artikelnummer
194563
Hersteller Typ
KSK-CI23
Hersteller Artikel Nr.:
194563
Ausführung:
Montagesteg
Geeignet für Gehäusebaubreite:
250 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
187 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
150 mm
Breite:
200 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
30 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.050 kg


