EATON - Erweiterungs Box Höhe=300 Breite=425

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 179379
Breite - 425 mm
Höhe - 250 mm
Tiefe - 780 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081744657
Sonepar Artikelnummer
121278592
Hersteller Artikelnummer
179379
Hersteller Typ
XTSZFBA-W425H200
Hersteller Artikel Nr.:
179379
Breite:
425 mm
Höhe:
250 mm
Tiefe:
780 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Geeignet für Gehäusebaubreite:
425 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7035
Mit Kabeleinführung:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
8.460 kg


