EATON - Erweiterungs Box Höhe=300 Breite=600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 179380
Breite - 600 mm
Höhe - 250 mm
Tiefe - 780 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081744664
Sonepar Artikelnummer
121278593
Hersteller Artikelnummer
179380
Hersteller Typ
XTSZFBA-W600H200
Hersteller Artikel Nr.:
179380
Breite:
600 mm
Höhe:
250 mm
Tiefe:
780 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7035
Mit Kabeleinführung:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
9.830 kg


