EATON - Erweiterungs Box Höhe=300 Breite=800

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 179381
Breite - 800 mm
Höhe - 250 mm
Tiefe - 780 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081744671
Sonepar Artikelnummer
121278594
Hersteller Artikelnummer
179381
Hersteller Typ
XTSZFBA-W800H200
Hersteller Artikel Nr.:
179381
Breite:
800 mm
Höhe:
250 mm
Tiefe:
780 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7035
Mit Kabeleinführung:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
11.530 kg


