Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Erweiterungsmodul 3DI,1RO für Frequenzumrichter DA1

EATON
kopierenkopieren
EATON - Erweiterungsmodul 3DI,1RO für Frequenzumrichter DA1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 169036

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Erweiterungsmodul

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - GB

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081655298

Sonepar Artikelnummer

120371050

Hersteller Artikelnummer

169036

Hersteller Typ

DXA-EXT-3DI1RO

Hersteller Artikel Nr.:

169036

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Erweiterungsmodul

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

85049090

Gewicht:

0.030 kg

Ein-/Ausgangserweiterung, Untersortiment: Ein-/Ausgangserweiterung, Beschreibung: 3 Digitaleingänge (+24 V), 1 Relais-Ausgang (Schließer, 250 V AC, max. 6 A/ 30 V DC, max. 5 A), verwendbar für: DA1, Anschlusstechnik: Einsteckmodul mit steckbaren Klemmenleisten, 6-polig