Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Erweiterungsmodul 3RO für Frequenzumrichter DA1

EATON
kopierenkopieren
EATON - Erweiterungsmodul 3RO für Frequenzumrichter DA1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 169121

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Erweiterungsmodul

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - GB

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081656011

Sonepar Artikelnummer

120371051

Hersteller Artikelnummer

169121

Hersteller Typ

DXA-EXT-3RO

Hersteller Artikel Nr.:

169121

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Erweiterungsmodul

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

85049090

Gewicht:

0.030 kg

Ausgangserweiterung, Untersortiment: Ausgangserweiterung, Beschreibung: 3 Relais-Ausgänge (Schließer, 250 V AC, max. 6 A/ 30 V DC, max. 5 A), verwendbar für: DA1, Anschlusstechnik: Einsteckmodul mit steckbarer Klemmenleiste, 5-polig