Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Ethernet IP / Modbus TCP Adapter 24V DC

EATON
kopierenkopieren
EATON - Ethernet IP / Modbus TCP Adapter 24V DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 172306

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081688685

Sonepar Artikelnummer

121277480

Hersteller Artikelnummer

172306

Hersteller Typ

C441V

Hersteller Artikel Nr.:

172306

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.350 kg

Ethernet IP / Modbus TCP Adapter 24V DC für Softstarter S801+ und S811+