EATON - ETIQ H FLECHE BAS CrystalWay XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LUM10587
Ausführung - Einlegeblatt/-platte
Bedeutung des Piktogramms - Rettungsweg
Richtung - nach unten
Doppelseitig - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3660191105877
Sonepar Artikelnummer
121240379
Hersteller Artikelnummer
LUM10587
Hersteller Typ
LUM10587
Hersteller Artikel Nr.:
LUM10587
Ausführung:
Einlegeblatt/-platte
Bedeutung des Piktogramms:
Rettungsweg
Richtung:
nach unten
Doppelseitig:
Nein
Länge:
300.2 mm
Breite:
151.8 mm
Erkennungsweite:
30 m
Materialstärke:
0.175 mm
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.011 kg


