EATON - ETIQ H FLECHE DROITE CrystalWay XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LUM10589
Ausführung - Einlegeblatt/-platte
Bedeutung des Piktogramms - Rettungsweg
Richtung - rechts
Doppelseitig - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3660191105891
Sonepar Artikelnummer
121240381
Hersteller Artikelnummer
LUM10589
Hersteller Typ
LUM10589
Hersteller Artikel Nr.:
LUM10589
Ausführung:
Einlegeblatt/-platte
Bedeutung des Piktogramms:
Rettungsweg
Richtung:
rechts
Doppelseitig:
Nein
Länge:
300.2 mm
Breite:
151.8 mm
Erkennungsweite:
30 m
Materialstärke:
0.175 mm
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.011 kg


