EATON - ETIQ H FLECHE GAUCHE CrystalWay

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LUM10574
Ausführung - Einlegeblatt/-platte
Bedeutung des Piktogramms - Rettungsweg
Richtung - links
Doppelseitig - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3660191105747
Sonepar Artikelnummer
120802196
Hersteller Artikelnummer
LUM10574
Hersteller Typ
LUM10574
Hersteller Artikel Nr.:
LUM10574
Ausführung:
Einlegeblatt/-platte
Bedeutung des Piktogramms:
Rettungsweg
Richtung:
links
Doppelseitig:
Nein
Länge:
200 mm
Breite:
101.8 mm
Erkennungsweite:
20 m
Materialstärke:
0.175 mm
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.005 kg


