EATON - ETIQ H FLECHE GAUCHE CrystalWay XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LUM10588
Ausführung - Einlegeblatt/-platte
Bedeutung des Piktogramms - Rettungsweg
Richtung - links
Doppelseitig - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3660191105884
Sonepar Artikelnummer
121240380
Hersteller Artikelnummer
LUM10588
Hersteller Typ
LUM10588
Hersteller Artikel Nr.:
LUM10588
Ausführung:
Einlegeblatt/-platte
Bedeutung des Piktogramms:
Rettungsweg
Richtung:
links
Doppelseitig:
Nein
Länge:
300.2 mm
Breite:
151.8 mm
Erkennungsweite:
30 m
Materialstärke:
0.175 mm
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.011 kg


