EATON - ETIQ H & V BLANCHE CrystalWay

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LUM10576
Ausführung - Einlegeblatt/-platte
Bedeutung des Piktogramms - sonstige
Richtung - ohne
Doppelseitig - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3660191105761
Sonepar Artikelnummer
121240376
Hersteller Artikelnummer
LUM10576
Hersteller Typ
LUM10576
Hersteller Artikel Nr.:
LUM10576
Ausführung:
Einlegeblatt/-platte
Bedeutung des Piktogramms:
sonstige
Richtung:
ohne
Doppelseitig:
Nein
Länge:
200 mm
Breite:
101.8 mm
Erkennungsweite:
20 m
Materialstärke:
0.175 mm
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.005 kg


