EATON - ETIQ H & V BLANCHE CrystalWay XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LUM10590
Ausführung - Einlegeblatt/-platte
Bedeutung des Piktogramms - sonstige
Richtung - ohne
Doppelseitig - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3660191105907
Sonepar Artikelnummer
121240382
Hersteller Artikelnummer
LUM10590
Hersteller Typ
LUM10590
Hersteller Artikel Nr.:
LUM10590
Ausführung:
Einlegeblatt/-platte
Bedeutung des Piktogramms:
sonstige
Richtung:
ohne
Doppelseitig:
Nein
Länge:
300.2 mm
Breite:
151.8 mm
Erkennungsweite:
30 m
Materialstärke:
0.175 mm
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.011 kg


