EATON - ETIQ V FLECHE GAUCHE CrystalWay

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LUM10585
Ausführung - Einlegeblatt/-platte
Bedeutung des Piktogramms - Rettungsweg
Richtung - links
Doppelseitig - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3660191105853
Sonepar Artikelnummer
120802198
Hersteller Artikelnummer
LUM10585
Hersteller Typ
LUM10585
Hersteller Artikel Nr.:
LUM10585
Ausführung:
Einlegeblatt/-platte
Bedeutung des Piktogramms:
Rettungsweg
Richtung:
links
Doppelseitig:
Nein
Länge:
200 mm
Breite:
101.8 mm
Erkennungsweite:
20 m
Materialstärke:
0.175 mm
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.005 kg


