Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - EURO X LED AT 3h

EATON
kopierenkopieren
EATON - EURO X LED AT 3h

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 40071354900

  • Montageart - Aufbau/Einbau

  • Funktion - Rettungswegkennzeichnung

  • Mit Piktogramm - Ja

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 50000 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4012539331018

Sonepar Artikelnummer

120384875

Hersteller Artikelnummer

40071354900

Hersteller Typ

40071354900-EINZELBATTERIELEUCHTE

Hersteller Artikel Nr.:

40071354900

Montageart:

Aufbau/Einbau

Funktion:

Rettungswegkennzeichnung

Mit Piktogramm:

Ja

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

50000 h

Schutzart (IP):

IP54

Max. Systemleistung:

4.5 W

Nennbetriebsdauer:

3 h

Geeignet für Kennzeichnungsart:

Aufkleber

Art der Kennzeichnung:

ein-/zweiseitig

Geeignet für Bereitschaftsschaltung:

Nein

Geeignet für Dauerschaltung:

Nein

Mit Fernschalteranschluss:

Ja

Mit Fernbedienung:

Nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

Ja

Fassung:

sonstige

Anzahl der Leuchtenköpfe:

1

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Schlagfestigkeit:

IK03

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

Nein

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

0 .. 30 °C

Leistungsfaktor:

0.5

Erkennungsweite:

20 m

Breite:

60 mm

Höhe/Tiefe:

163 mm

Länge:

230 mm

Art der Verdrahtung:

geeignet für Durchgangsverdrahtung

Polzahl:

3

Leiterquerschnitt:

2.5 mm²

Anschlussart:

Steckanschluss

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

94056120

Gewicht:

0.480 kg

Eaton Euro X LED, Rettungszeichen, 20 m Erkennungsweite, Autotest, LED, Dauer-/Bereitschaftsbetrieb, IP54, 3 Stunden Betriebsdauer, Unterputz