Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - EVGK Gabelverschienung, 3-phasig, 12 Teilungseinheiten, 10 mm²

EATON
kopierenkopieren
EATON - EVGK Gabelverschienung, 3-phasig, 12 Teilungseinheiten, 10 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EP-501069

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Polzahl - 3

  • Teilungsmaß - 17.8 mm

  • Querschnitt - 10 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010653035138

Sonepar Artikelnummer

121051644

Hersteller Artikelnummer

EP-501069

Hersteller Typ

EVGK-3PHAS/12MODUL

Hersteller Artikel Nr.:

EP-501069

Anzahl der Phasen:

3

Polzahl:

3

Teilungsmaß:

17.8 mm

Querschnitt:

10 mm²

Länge:

213 mm

Breite in Teilungseinheiten:

12

Bemessungsdauerstrom Iu:

63 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Gabel

Geeignet für Anzahl Geräte:

4

Zuschneidbar:

Ja

Isoliert:

Ja

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

25 kA

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

415 V

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

0 kA

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

Nein

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

Nein

Farbe:

grau

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.081 kg

Sammelschiene für Leitungsschutzschalter, Fehlerstrom-Schutzschalter, kombinierte Fehlerstromschutzeinrichtungen, vormontierte Endkappen (auch separat erhältlich), individuell ablängbar, Farbe RAL 7035, halogenfrei (DIN EN 60754-1), Brandverhaltensklasse nach V2, geprüft durch VDE (DIN EN 61439-1:2021-10, DIN EN 61439-6:2013-06), PC-ABS Isoliermaterial und PP Berührungsschutzmaterial, Durchschlagsfestigkeit 36 kV/mm und Überspannungskategorie III