EATON - EVGK Gabelverschienung, 3-phasig, 4+8 Teilungseinheiten, 10 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EP-501070
Anzahl der Phasen - 3
Polzahl - 4
Teilungsmaß - 17.8 mm
Querschnitt - 10 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010653035145
Sonepar Artikelnummer
121051645
Hersteller Artikelnummer
EP-501070
Hersteller Typ
EVGK-3PHAS/N/8MODUL/LS
Hersteller Artikel Nr.:
EP-501070
Anzahl der Phasen:
3
Polzahl:
4
Teilungsmaß:
17.8 mm
Querschnitt:
10 mm²
Länge:
213 mm
Breite in Teilungseinheiten:
12
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Gabel
Geeignet für Anzahl Geräte:
4
Zuschneidbar:
Ja
Isoliert:
Ja
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
25 kA
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
415 V
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
0 kA
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
Nein
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
Nein
Farbe:
grau
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.081 kg


