EATON - EWK-G16/31

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 193160
Montageart - Aufputz
Anzahl der Reihen - 6
Breite in Teilungseinheiten - 12
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010238007437
Sonepar Artikelnummer
120802860
Hersteller Artikelnummer
193160
Hersteller Typ
193160
Hersteller Artikel Nr.:
193160
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Reihen:
6
Breite in Teilungseinheiten:
12
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Mit N-Trennschlitten:
Nein
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP31
Anzahl der Öffnungen für Steckdosen:
0
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
Nein
Signaldurchlassende Tür:
Nein
Mit Schloss:
Nein
Art der Schließung:
sonstige
Einbautiefe:
230 mm
Einbauhöhe:
950 mm
Einbaubreite:
300 mm
Innentiefe:
128 mm
Erdungsklemmenblock:
Ja
Neutralleiterklemmenblock:
Ja
DIN-Schiene:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
Anbaumöglichkeit:
Ja
Plombierbar:
Ja
EMV-Ausführung:
Ja
RAL-Nummer:
9016
Höhe:
950 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
230 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
18.700 kg


