EATON - Ex-LED-Langfeldleuchte mit Notlichtfunktion für Zone 1 / 21 eLLK 92 LED 400 V-CG-S 2/6-2K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 12265516103
Geeignet für Einbaumontage - Nein
Geeignet für Wandmontage - Nein
Geeignet für Pendelaufhängung - Nein
Geeignet für Deckenmontage - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251510710583
Sonepar Artikelnummer
120639335
Hersteller Artikelnummer
12265516103
Hersteller Typ
12265516103
Hersteller Artikel Nr.:
12265516103
Geeignet für Einbaumontage:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
Nein
Geeignet für Deckenmontage:
Nein
Geeignet für Aufbaumontage:
Nein
Einbaubreite:
188 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
130 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94054940
Gewicht:
7.600 kg


