EATON - EX Rettungszeichenleuchte EX Exit CG-S LED (Neutral)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 12191020004
Breite - 76 mm
Höhe/Tiefe - 175 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 94056120
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250217412974
Sonepar Artikelnummer
121269042
Hersteller Artikelnummer
12191020004
Hersteller Typ
EXIT V-CG-S (NEUTRAL)
Hersteller Artikel Nr.:
12191020004
Breite:
76 mm
Höhe/Tiefe:
175 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94056120
Gewicht:
2.200 kg
Ex-Rettungszeichenleuchte EXIT V-CG-S für Notlichtfunktion für Zone 1/21, Piktogramm: ohne (Neutral),Betriebsspannung: 220 V - 254 V AC 50 Hz / 60 Hz und 195 V - 250 DC,Schutzklasse: I, Erkennungsweite: 25 m, Leistung: 6 W, Zulässige Umgebungstemperatur: -20 °C bis +50 °C (T5) / -20 °C bis +40 °C (T6),Lampe: LED (weiß), Gehäusefarbe: grau (RAL 7035), Gehäusematerial: Polycarbonat,Kabeleinführung: 1x M20 Verschraubung (Kunststoff) + 1x M20 Blindstopfen (Kunststoff)


