EATON - Ex-Rettungszeichenleuchte EXIT 2 V-CG-S für Zone 1/21, Piktogramm: ohne (Neutral)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 12193020004
Montageart - Aufbau
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 60 h
Schutzart (IP) - IP66
Für Ex-Zone Gas - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250959910981
Sonepar Artikelnummer
120925255
Hersteller Artikelnummer
12193020004
Hersteller Typ
12193020004
Hersteller Artikel Nr.:
12193020004
Montageart:
Aufbau
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
60 h
Schutzart (IP):
IP66
Für Ex-Zone Gas:
2
Für Ex-Zone Staub:
22
Max. Systemleistung:
6 W
Lichtstrom bei Notbetrieb:
185 lm
Farbtemperatur:
3000 .. 6500 K
Notstromversorgungssystem:
zentral
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
Ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Spannungsart:
AC/DC
Nennspannung:
220 .. 254 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Austauschbares Betriebsgerät:
Ja
Geeignet für Kennzeichnungsart:
sonstige
Art der Kennzeichnung:
einseitig
Erkennungsweite:
25 m
Notfunktionsüberwachungssystem:
ohne
Schaltungsart:
Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Nennbetriebsdauer:
60000 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
185 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
70-79
Leistungsfaktor:
0.95
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
Nein
Breite:
175 mm
Höhe/Tiefe:
76 mm
Länge:
356 mm
Einbaubreite:
0 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
0 mm
Einbaulänge:
0 mm
Einbaudurchmesser:
0 mm
Art der Verdrahtung:
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Polzahl:
3
Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Anschlussart:
Schraubklemme
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94056920
Gewicht:
2.500 kg


