EATON - Ex-Rettungszeichenleuchte EXIT V-CG-S für Notlichtfunktion für Zone 1/21, Piktogramm: DIN ISO 7010, Pfeil: 6 Uhr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 12191020023
Breite - 76 mm
Höhe/Tiefe - 175 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 94056120
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250217484896
Sonepar Artikelnummer
120708458
Hersteller Artikelnummer
12191020023
Hersteller Typ
EXIT V-CG-S (PFEIL 6UHR) PU ISO 7010
Hersteller Artikel Nr.:
12191020023
Breite:
76 mm
Höhe/Tiefe:
175 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94056120
Gewicht:
2.200 kg
Eaton Crouse-Hinds Serie EXIT V-CG-S Rettungszeichenleuchte, Pfeil nach unten, Grau, LED, weiße Buchstaben, Polycarbonat, Wandmontage, Abdeckung mit Piktogramm (Pfeil 6 H), Überwachungsmodul, 1 x M20 Kunststoff-Kabelverschraubung, 1 x M20 Schraubstopfen, ISO 7010, 220–254 V AC, 195–250 V DC.


