EATON - Exit Cube 33022 LED CG-S (Leuchte)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 40071353421
Montageart - Deckenanbau
Funktion - Rettungswegkennzeichnung
Mit Piktogramm - Ja
Schutzart (IP) - IP40
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012539343424
Sonepar Artikelnummer
120801936
Hersteller Artikelnummer
40071353421
Hersteller Typ
40071353421
Hersteller Artikel Nr.:
40071353421
Montageart:
Deckenanbau
Funktion:
Rettungswegkennzeichnung
Mit Piktogramm:
Ja
Schutzart (IP):
IP40
Max. Systemleistung:
5.9 W
Geeignet für Kennzeichnungsart:
sonstige
Art der Kennzeichnung:
vierseitig
Geeignet für Bereitschaftsschaltung:
Nein
Geeignet für Dauerschaltung:
Nein
Mit Fernschalteranschluss:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
Ja
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
RAL-Nummer Gehäuse:
9010
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
220 .. 240 V
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Austauschbares Betriebsgerät:
Nein
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
A
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
Nein
Schlagfestigkeit:
IK07
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
Nein
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
-20 .. 40 °C
Leistungsfaktor:
0.6
Erkennungsweite:
20 m
Breite:
220 mm
Höhe/Tiefe:
150 mm
Länge:
220 mm
Art der Verdrahtung:
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Polzahl:
3
Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Anschlussart:
Steckanschluss
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94056180
Gewicht:
1.700 kg


