EATON - EXIT2 V-CG-S (ARROW 3clock)ISO7010

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 12193020021
Breite - 76 mm
Höhe/Tiefe - 175 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 94056120
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250959910950
Sonepar Artikelnummer
121269043
Hersteller Artikelnummer
12193020021
Hersteller Typ
EXIT2 V-CG-S PFEIL3UHR GEM. DIN ISO 7010
Hersteller Artikel Nr.:
12193020021
Breite:
76 mm
Höhe/Tiefe:
175 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94056120
Gewicht:
2.200 kg
Eaton Crouse-Hinds Serie EXIT 2 V-CG-S Rettungsziechen, Pfeil rechts, Grau, LED, weiße Buchstaben, Polycarbonat, Wandmontage, Abdeckung mit siebbedrucktem Piktogramm (Pfeil 3 H), Überwachung, 1 x M20 Kunststoff-Kabelverschraubung, 1 x M20 Schraubstopfen, ISO 7010, 220–254 V AC, 195–250 V DC.


