EATON - EXIT2 V-CG-S (ARROW 9clock)ISO7010

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 12193020022
Breite - 76 mm
Höhe/Tiefe - 175 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 94056120
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250959910967
Sonepar Artikelnummer
121269044
Hersteller Artikelnummer
12193020022
Hersteller Typ
EXIT2 V-CG-S PFEIL9UHR GEM. DIN ISO 7010
Hersteller Artikel Nr.:
12193020022
Breite:
76 mm
Höhe/Tiefe:
175 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94056120
Gewicht:
2.200 kg
Ex-Rettungszeichenleuchte EXIT 2 V-CG-S für Zone 2/22, Piktogramm: DIN ISO 7010, Pfeil: 9 Uhr, Spannung: 220 V - 254 V AC und 195 V - 250 V DC, Frequenz: 50 Hz / 60 Hz, Schutzart: IP 66, Schutzklasse: I, Betrachtungsabstand: 25 m, Leistung: 6 W, Zulässige Umgebungstemperatur: -20 °C bis zu +50 °C (T5) / -20 °C bis zu +40 °C (T6), Leuchtmittel: LED (weiß), Farbe des Gehäuses: Grau (RAL 7035), Material des Gehäuses: Polycarbonat, Leitungseinführung: 1x M20 Kabelverschraubung (Kunststoff) und 1x M20 Blindstopfen (Kunststoff)


