Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - EXP_FI/LS-Schalter A 10A/1+N/B 30mA 250A

EATON
kopierenkopieren
EATON - EXP_FI/LS-Schalter A 10A/1+N/B 30mA 250A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EXP_236072

  • Polzahl (gesamt) - 2

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 1

  • Bemessungsstrom - 10 A

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 60 Stück

  • Standardartikel

EAN

Sonepar Artikelnummer

120955409

Hersteller Artikelnummer

EXP_236072

Hersteller Typ

EXP PKNM-10/1N/B/003-A-MW

Hersteller Artikel Nr.:

EXP_236072

Polzahl (gesamt):

2

Anzahl der abgesicherten Pole:

1

Bemessungsstrom:

10 A

Bemessungsfehlerstrom:

0.03 A

Fehlerstrom-Typ:

A

Mitschaltender Neutralleiter:

Ja

Breite in Teilungseinheiten:

2

Bemessungsspannung:

230 V

Bemessungsisolationsspannung Ui:

440 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Energiebegrenzungsklasse:

3

Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009:

10 kA

Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:

0 kA

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 61009-1:

10 kA

Abschaltcharakteristik:

unverzögert

Stoßstromfestigkeit:

0.25 kA

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50 Hz

Auslösecharakteristik:

B

Mit Verriegelungsvorrichtung:

Nein

Überspannungskategorie:

3

Verschmutzungsgrad:

2

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25 .. 40 °C

Einbautiefe:

70 mm

Fehlauslöseschutz:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1 .. 25 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1 .. 25 mm²

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

0.192 kg

FI/LS-Schalter (Fehlerstromschutzschalter mit Überlastschutz), PKNM, 1-polig +N, Bemessungsstrom In: 10 A, Bemessungsfehlerstrom IΔN: 0,03 A, Bemessungsschaltvermögen nach IEC/EN 61009: 10 kA, Schaltgeräte für Wohn- und Zweckbau