EATON - EXP_KLA FI/LS-Kombischalter, 32 A, 30 mA, Leitungsschutzschalter Typ C Auslösecharakteristik, 3-phasig +N, Fehlerstromschutzschalter mit Aus

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EXP 171002
Herkunftsland - RO
Zolltarifnummer - 85362010
Gewicht - 0.445 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
30 Stück
Standardartikel
EAN
Sonepar Artikelnummer
121080994
Hersteller Artikelnummer
EXP 171002
Hersteller Typ
EXP FRBM4-C32/3N/003-A
Hersteller Artikel Nr.:
EXP 171002
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.445 kg
4-poliger FI/LS-Kombischalter (3N) für 32A, vereint Leitungs- und Personenschutz in einem Gerät mit C-Charakteristik und Typ A Fehlerstromschutz.