Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - EXP_KLA FI-Schutzschalter A 40A/4 30mA 'X' 250A - GV  (15 Stk.)

EATON
kopierenkopieren
EATON - EXP_KLA FI-Schutzschalter A 40A/4 30mA 'X' 250A - GV  (15 Stk.)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EXP 502618

  • Herkunftsland - RO

  • Zolltarifnummer - 85362010

  • Gewicht - 0.343 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 15 Stück

  • Standardartikel

EAN

Sonepar Artikelnummer

121211654

Hersteller Artikelnummer

EXP 502618

Hersteller Typ

EXP PFIM-40/4/003-XA-GV  

Hersteller Artikel Nr.:

EXP 502618

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

0.343 kg

Fehlerstrom-Schutzschalter PFIM Typ A (40A, 4-polig, 30mA), Kurzzeitverzögerte Ausführung 'X', Großverpackung mit 15 Stück.