Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - EXP_KLA FI-Schutzschalter A 63A/2 30mA 250A - GV  (30 Stk.)

EATON
kopierenkopieren
EATON - EXP_KLA FI-Schutzschalter A 63A/2 30mA 250A - GV  (30 Stk.)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EXP 153418

  • Herkunftsland - RS

  • Zolltarifnummer - 85362010

  • Gewicht - 0.220 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 30 Stück

  • Standardartikel

EAN

Sonepar Artikelnummer

121211653

Hersteller Artikelnummer

EXP 153418

Hersteller Typ

EXP PFIM-63/2/003-A-BL

Hersteller Artikel Nr.:

EXP 153418

Herkunftsland:

RS

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

0.220 kg

Fehlerstrom-Schutzschalter PFIM Typ A (63A, 2-polig, 30mA), Großverpackung mit 30 Stück.