Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - EXP_LS-Schalter 32A/3pol+N/B

EATON
kopierenkopieren
EATON - EXP_LS-Schalter 32A/3pol+N/B

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EXP_242520

  • Auslösecharakteristik - B

  • Polzahl (gesamt) - 4

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 3

  • Bemessungsstrom - 32 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 30 Stück

  • Standardartikel

EAN

Sonepar Artikelnummer

120955411

Hersteller Artikelnummer

EXP_242520

Hersteller Typ

EXP PLSM-B32/3N-MW

Hersteller Artikel Nr.:

EXP_242520

Auslösecharakteristik:

B

Polzahl (gesamt):

4

Anzahl der abgesicherten Pole:

3

Bemessungsstrom:

32 A

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

10 kA

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

10 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

Ja

Breite in Teilungseinheiten:

4

Einbautiefe:

70.5 mm

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsisolationsspannung Ui:

440 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Spannungsart:

AC

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

0 kA

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

0 kA

Frequenz:

50 .. 60 Hz

Energiebegrenzungsklasse:

3

Unterputzmontage:

Nein

Überspannungskategorie:

3

Verschmutzungsgrad:

2

Zusatzeinrichtungen möglich:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25 .. 75 °C

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1 .. 25 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1 .. 25 mm²

Explosionsgeschützt:

Nein

Herkunftsland:

RS

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

0.454 kg

Leitungsschutzschalter, PLSM, 3-polig+N, Auslösecharakteristik: B, Bemessungsstrom In: 32 A, Bemessungsschaltvermögen nach IEC/EN 60898-1: 10 kA, Schaltgeräte für Wohn- und Zweckbau