Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - EXT MBS 20kW MIT BIS UND RIS (SF)

EATON
kopierenkopieren
EATON - EXT MBS 20kW MIT BIS UND RIS (SF)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P-105000044-004

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Bypass

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Nein

  • Breite - 506 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

6430028226627

Sonepar Artikelnummer

121217874

Hersteller Artikelnummer

P-105000044-004

Hersteller Typ

P-105000044-004

Hersteller Artikel Nr.:

P-105000044-004

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Bypass

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Nein

Breite:

506 mm

Höhe:

514 mm

Tiefe:

275 mm

Herkunftsland:

FI

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

25.000 kg

EXTERNER MBS 20 kW MIT BIS UND RIS (SINGLE FEED)