Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Extender TX-Modul 24VDC, 1xRJ45 (Extender TX), 1xDP

EATON
kopierenkopieren
EATON - Extender TX-Modul 24VDC, 1xRJ45 (Extender TX), 1xDP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EP-400013

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 0 V

  • Versorgungsspannung DC - 20 .. 28 V

  • Unterstützt Protokoll für PROFIBUS - Nein

  • Unterstützt Protokoll für PROFINET IO - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7640130100039

Sonepar Artikelnummer

121090898

Hersteller Artikelnummer

EP-400013

Hersteller Typ

XP-504-EXT-MODUL

Hersteller Artikel Nr.:

EP-400013

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

0 V

Versorgungsspannung DC:

20 .. 28 V

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

Nein

Vorinstalliertes Betriebssystem:

ohne

Max. Hauptspeicher:

0 MB

Gehäusebauform:

Rack

Prozessor-Typ:

sonstige

Prozessortaktfrequenz:

0 GHz

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

0 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

0

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

0

Unterstützt Protokoll für CAN:

Nein

Unterstützt Protokoll für EtherCAT:

Nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

Nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

Nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

Nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

Nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

Nein

Unterstützt Protokoll für LON:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

Nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

Nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

Nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

Nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

Nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

Nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

Nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

Nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

Nein

Funkstandard Bluetooth:

Nein

Funkstandard WLAN 802.11:

Nein

Funkstandard GPRS:

Nein

Funkstandard GSM:

Nein

Mobilfunkstandard 3G (UMTS):

Nein

IO-Link Master:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 9x:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 2000:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows XP:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows ME:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows CE:

Nein

Geeignet für Betriebssystem LINUX:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows Vista:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 7:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 8:

Nein

Geeignet für Betriebssystem, sonstige:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

1

Betriebstemperatur:

0 .. 45 °C

Mit Festplatte:

Nein

Mit Grafikkarte:

Nein

Mit Soundkarte:

Nein

Mit optischem Laufwerk:

Nein

Mit Diskettenlaufwerk:

Nein

Anzahl der freien Steckplätze, AGP:

0

Anzahl der freien Steckplätze, PCI:

0

Mit sonstigen Speichermedien:

Nein

Anzahl der freien Steckplätze, ISA:

0

Anzahl der freien Steckplätze, PC-Card (PCMCIA):

0

Anzahl der freien Steckplätze, sonstige:

0

Geeignet für Tragschienenmontage:

Ja

Wand-/Direktmontage möglich:

Nein

Fronteinbau möglich:

Nein

Rack-Montage möglich:

Nein

Anzahl der Steckplätze für Speichermedien:

0

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Breite:

114.5 mm

Höhe:

99 mm

Tiefe:

22.5 mm

Festplattenspeicherkapazität:

0 TB

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371091

Gewicht:

0.117 kg

Extender, 0 x Ethernet, 0 x USB3.0, 0 x RS-232