EATON - Exterieur Unterputz/Hohlwand 1-reihig, Projekte Lieferform

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 178874
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CZ
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081742035
Sonepar Artikelnummer
120370466
Hersteller Artikelnummer
178874
Hersteller Typ
KLV-F1-4PR
Hersteller Artikel Nr.:
178874
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
2.400 kg
Lieferumfang für Projekte: Exterieur-Ausbausatz für Kleinverteiler KLV der zweiten Generation, flaches Türrahmen-Design, optionale Tür mit Rahmen in RAL-Wunschfarbe, im Lieferumfang enthalten: Tür mit Türrahmen, 3D-Putzausgleich mit bis zu 18 mm Tiefenausgleich. Normen: Vollständiger Stromverteiler gemäß IEC/EN 60670-24, DIN 43871, IEC/EN 62208 und, entsprechend, zugelassen für Stromverteiler gemäß der Definition in IEC/EN 61439-3.


