EATON - Exterieur Unterputz/Hohlwand 5-reihig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 302492
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CZ
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010238161535
Sonepar Artikelnummer
120776420
Hersteller Artikelnummer
302492
Hersteller Typ
KLV-F5L-4PR
Hersteller Artikel Nr.:
302492
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
3.850 kg
Lieferumfang für Projekte: Exterieur-Ausbausatz für KLV Medienverteiler 5-reihig, flaches Türrahmendesign, Tür mit Belüftungsöffnungen, im Lieferumfang enthalten: Tür mit Türrahmen, 3D-Putzausgleich mit bis zu 18 mm Tiefenausgleich. Normen: Vollständiger Stromverteiler gemäß IEC/EN 60670-24, IEC/EN 62208 und daher zugelassen für Stromverteiler gemäß der Definition in IEC/EN 61439-3.