Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - F. Platte 1000mm NZM4 F IP55 4P

EATON
kopierenkopieren
EATON - F. Platte  1000mm  NZM4  F IP55  4P

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 180518

  • Breite - 1000 mm

  • Höhe - 640 mm

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 1000 mm

  • Geeignet für Gehäusebauhöhe - 2000 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081756834

Sonepar Artikelnummer

121278660

Hersteller Artikelnummer

180518

Hersteller Typ

XM2N44W10C-55

Hersteller Artikel Nr.:

180518

Breite:

1000 mm

Höhe:

640 mm

Geeignet für Gehäusebaubreite:

1000 mm

Geeignet für Gehäusebauhöhe:

2000 mm

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

0

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

22.000 kg

Frontplatte xEnergy für 2x NZM4, 4-polig, ausfahrbar für Feldbreite B = 1000 mm, IP55