Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - F. Platte 425mm NZM4 F IP55 3P

EATON
kopierenkopieren
EATON - F. Platte  425mm  NZM4  F IP55  3P

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 180497

  • Breite - 420 mm

  • Höhe - 640 mm

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 425 mm

  • Geeignet für Gehäusebauhöhe - 2000 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081756629

Sonepar Artikelnummer

121278640

Hersteller Artikelnummer

180497

Hersteller Typ

XMN43F04C-55

Hersteller Artikel Nr.:

180497

Breite:

420 mm

Höhe:

640 mm

Geeignet für Gehäusebaubreite:

425 mm

Geeignet für Gehäusebauhöhe:

2000 mm

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

0

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

8.500 kg

Frontplatte xEnergy für NZM4, 3-polig, Festeinbau für Feldbreite B = 425 mm, IP55