Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - F. Platte 600mm NZM4 A IP55 +XR 3P

EATON
kopierenkopieren
EATON - F. Platte  600mm  NZM4  A IP55 +XR  3P

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 180514

  • Breite - 600 mm

  • Höhe - 640 mm

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm

  • Geeignet für Gehäusebauhöhe - 2000 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081756797

Sonepar Artikelnummer

121278656

Hersteller Artikelnummer

180514

Hersteller Typ

XMN43W06C-55-XR

Hersteller Artikel Nr.:

180514

Breite:

600 mm

Höhe:

640 mm

Geeignet für Gehäusebaubreite:

600 mm

Geeignet für Gehäusebauhöhe:

2000 mm

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

0

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

10.500 kg

Frontplatte xEnergy für NZM4, 3 polig, ausfahrbar + Fernantrieb für Feldbreite B=600mm, IP55