Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - F. Platte 800mm NZM4 F IP55 +D+V 4P

EATON
kopierenkopieren
EATON - F. Platte  800mm  NZM4  F IP55 +D+V  4P

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 180508

  • Breite - 800 mm

  • Höhe - 640 mm

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm

  • Geeignet für Gehäusebauhöhe - 2000 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081756735

Sonepar Artikelnummer

121278650

Hersteller Artikelnummer

180508

Hersteller Typ

XM2N44F08C-55-XMV

Hersteller Artikel Nr.:

180508

Breite:

800 mm

Höhe:

640 mm

Geeignet für Gehäusebaubreite:

800 mm

Geeignet für Gehäusebauhöhe:

2000 mm

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

0

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

13.500 kg

Frontplatte xEnergy für 2x NZM4, 3-polig, Festeinbau mit mechanischer Verriegelung für Feldbreite B = 800 mm, IP55