EATON - F3A-Flanschplatte aus Metall

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 187862
Ausführung - Kabelverschraubung
Typ - gerade
Breite - 230 mm
Höhe - 140 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081855476
Sonepar Artikelnummer
121280132
Hersteller Artikelnummer
187862
Hersteller Typ
F3A-XP-M50/40
Hersteller Artikel Nr.:
187862
Ausführung:
Kabelverschraubung
Typ:
gerade
Breite:
230 mm
Höhe:
140 mm
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
13
Stärke:
2 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
sonstige
Vorprägungen:
Ja
Geeignet für Kabeldurchmesser:
0 mm
Gewindeart:
metrisch
Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG:
20 .. 50
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.540 kg


