EATON - F3A Flanschplatte, IP55, Membran

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EP-501497
Ausführung - Membran
Typ - gerade
Breite - 230 mm
Höhe - 17.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9010653053156
Sonepar Artikelnummer
121087734
Hersteller Artikelnummer
EP-501497
Hersteller Typ
F3A-2K-D30/3
Hersteller Artikel Nr.:
EP-501497
Ausführung:
Membran
Typ:
gerade
Breite:
230 mm
Höhe:
17.5 mm
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
50
Stärke:
4 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schutzart (NEMA):
sonstige
Vorprägungen:
Ja
Geeignet für Kabeldurchmesser:
3 .. 30 mm
Gewindeart:
ohne
Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG:
3 .. 30
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.200 kg


