EATON - FC Tür mitte 600 IP31

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 158571
Ausführung - Anschlagtür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 575 mm
Höhe - 600 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081551217
Sonepar Artikelnummer
121271384
Hersteller Artikelnummer
158571
Hersteller Typ
XMW2406CDV-M
Hersteller Artikel Nr.:
158571
Ausführung:
Anschlagtür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
575 mm
Höhe:
600 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP31
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
35 mm
EMV-Ausführung:
Ja
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
6.000 kg


