EATON - FC Tür unten 600 IP55

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 158574
Ausführung - Anschlagtür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 575 mm
Höhe - 600 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081551248
Sonepar Artikelnummer
121271387
Hersteller Artikelnummer
158574
Hersteller Typ
XMW2406CDC-B
Hersteller Artikel Nr.:
158574
Ausführung:
Anschlagtür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
575 mm
Höhe:
600 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
35 mm
EMV-Ausführung:
Ja
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
4X
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
6.800 kg


