EATON - FC Tür unten 750 IP31

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 158572
Ausführung - Anschlagtür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 575 mm
Höhe - 750 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081551224
Sonepar Artikelnummer
121271385
Hersteller Artikelnummer
158572
Hersteller Typ
XMW3006CDV-B
Hersteller Artikel Nr.:
158572
Ausführung:
Anschlagtür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
575 mm
Höhe:
750 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP31
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
35 mm
EMV-Ausführung:
Ja
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
7.300 kg


