EATON - Federring B8, VZN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 141860
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungsteile/-set
Werkstoff - Stahl
Breite - 14.8 mm
Höhe - 4.7 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081385928
Sonepar Artikelnummer
121271003
Hersteller Artikelnummer
141860
Hersteller Typ
XNNFR-M8
Hersteller Artikel Nr.:
141860
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsteile/-set
Werkstoff:
Stahl
Breite:
14.8 mm
Höhe:
4.7 mm
Tiefe:
14.8 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
0.002 kg


