Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Federstab, Metall

EATON
kopierenkopieren
EATON - Federstab, Metall

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 266163

  • Ausführung des Betätigungselements - Federstab

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85389099

  • Gewicht - 0.045 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082661632

Sonepar Artikelnummer

120205557

Hersteller Artikelnummer

266163

Hersteller Typ

LSM-XS

Hersteller Artikel Nr.:

266163

Ausführung des Betätigungselements:

Federstab

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.045 kg

Arbeitskopf für Positionsschalter LS-Titan, IEC EN 60947-5-1, hohe Schutzart IP66, Weltmarktgerät, modulares Bausteinsystem, einfache Montagetechnik, Arbeitsköpfe können in alle 4 Richtungen angebracht und einfach aufgesteckt werden, schnell und sicher mit dem Bajonettverschluss eingerastet werden. Federstab nicht für Sicherheitsfunktionen geeignet, nur mit Sprungschaltglied verwenden.