EATON - Fehlerstromauslöser, 0,03-3A, 4p, rechts

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 104608
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 200 .. 415 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0 V
Bemessungsfehlerstrom - 0.03 .. 3 A
Max. Ansprechverzögerungszeit - 30 ms
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081044184
Sonepar Artikelnummer
120802261
Hersteller Artikelnummer
104608
Hersteller Typ
NZM1-4-XFIR
Hersteller Artikel Nr.:
104608
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
200 .. 415 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0 V
Bemessungsfehlerstrom:
0.03 .. 3 A
Max. Ansprechverzögerungszeit:
30 ms
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
415 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
200 .. 415 V
Verzögerungszeit einstellbar:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.659 kg


