EATON - Fehlerstromauslöser, 0,1-3A, 4p

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 292344
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 280 .. 690 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0 V
Bemessungsfehlerstrom - 0.1 .. 3 A
Max. Ansprechverzögerungszeit - 100 ms
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082923440
Sonepar Artikelnummer
120504818
Hersteller Artikelnummer
292344
Hersteller Typ
NZM2-4-XFI
Hersteller Artikel Nr.:
292344
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
280 .. 690 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0 V
Bemessungsfehlerstrom:
0.1 .. 3 A
Max. Ansprechverzögerungszeit:
100 ms
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
0 V
Verzögerungszeit einstellbar:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
2.407 kg


