EATON - Fehlerstromauslöser, 0,3-1A allstromsensitiv, 4p

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 292346
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 50 .. 400 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0 V
Bemessungsfehlerstrom - 0.3 .. 1 A
Max. Ansprechverzögerungszeit - 100 ms
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082923464
Sonepar Artikelnummer
120505659
Hersteller Artikelnummer
292346
Hersteller Typ
NZM2-4-XFIA
Hersteller Artikel Nr.:
292346
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
50 .. 400 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0 V
Bemessungsfehlerstrom:
0.3 .. 1 A
Max. Ansprechverzögerungszeit:
100 ms
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
400 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
50 .. 400 V
Verzögerungszeit einstellbar:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
2.030 kg


